Zapato de seguridad Würth Pro
Calzado de seguridad caña media PRO NCh772
CALZADO DE SEG. PRO CAÑA ALTA T42
Nº de art. 5357772042
EAN 4099618282843
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad caña media de color negro diseñado para proteger los pies en entornos laborales peligrosos.
Características
- Fabricados con inyección directa al cuero, color negro.
- Aparado de cuero Floater.
- Planta de PU bi-densidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600V y anti-slip (ISO 13287).
- Plantilla anti-clavo acero, resistente a la perforación, según norma NCh 1797 of.92.
- Puntera de acero templado de alta resistencia, según norma NCh 772/2.
- Plantilla de armado de alta absorción y expulsión de agua.
- Cuello y lengüeta de tela impermeable.
- Plantilla interior con tratamiento antimicótico y tecnología “Shock Absorber”.
- Cinta pasa cordón con reflectante.
- Reflectante de alta luminosidad en el lateral.
- Cumple con norma chilena NCh 772/1 Of. 1992 y NCh 2147/2 Of. 1993.
Ventajas
- Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de accidentes.
- Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla de PU de baja densidad.
- Tratamiento antimicótico para prevención de proliferación bacteriana.
- Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la absorción del impacto a la hora de desplazarse.
- Cumple normas chilenas vigentes.
- Certificados CESMEC-ISP.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | 42 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero |
Normas | NCh772 |
Material de la puntera protectora | Acero |